SIL 0050 U27 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3890526
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3890526
EAN/GTIN 7291075072143
Číslo výrobcu 3890526
Číslo L L24090 172

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 58 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.