Kombinované kliešte Industrial Electric

Č. pol.: 38855
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Typ výrobku Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 38855
EAN/GTIN 4010995388553
Číslo výrobcu 38855
Číslo L L60070 3476

Popis

Popis:

  • Použití: Univkszální kleště pro uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • DIN ISO 5746

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 1,8 mm
  • celková dĺžka (mm): 180 mm
  • celková dĺžka (palce): 7″
  • Rezná sila: 16
  • Stredne tvrdý drôt (mm): 3,4 mm
  • Pevný drôt (mm): 2,2 mm
  • Kalená pružinová oceľ (mm): 1,8 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka