Gumová podložka / rolka pre štrbinovú platňu, Typ: 2

Č. pol.: 385050 2
(320,67 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Šírka 200 mm
Výška 3 mm
Prevedenie Rohož
Druh produktu Vákuová rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385050 2
EAN/GTIN 2050001717320
Číslo výrobcu 00416

Popis

Prevedenie:

Veľ. 1-4 – Stredný súčiniteľ trenia, ideálny na prevŕtanie, bez možnosti rovinného frézovania.
Veľ. 5 – Vysoký súčiniteľ trenia a dobrá rovinná súbežnosť 2-3 stotín.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka