Vákuová doska s drážkami, modulárna S1

Č. pol.: 385037 S1
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 300 mm
    Šírka 200 mm
    Výška 48 mm
    Hmotnosť 8 kg
    Druh produktu Vákuová upínacia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 385037 S1
    EAN/GTIN 2050001948748
    Číslo výrobcu 287960

    Popis

    Prevedenie:

    Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.

    Použitie:

    Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

    Rozsah dodávky:

    1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.
    1 gumová podložka.

    Poznámka:

    Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka