Vákuová doska VAC-MAT V2

Č. pol.: 385032 V2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 400 mm
    Šírka 300 mm
    Výška 30 mm
    Hmotnosť 10 kg
    Druh produktu Vákuová upínacia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 385032 V2
    EAN/GTIN 2050001717542
    Číslo výrobcu 82837

    Popis

    Prevedenie:

    Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.
    Vrátane otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

    Použitie:

    Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

    Rozsah dodávky:

    1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.
    10 rohoží VAC-MAT.

    Poznámka:

    Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka