{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 271 mm | |
Šírka | 258 mm | |
Výška | 296 mm | |
Odsávací výkon | 10 m3/h | |
Napätie motora | 230 V | |
Výkon motora | 0,4 kW | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Druh produktu | Generátor vákua |
Číslo položky | 385010 VP2 | |
EAN/GTIN | 2050002082649 | |
Číslo výrobcu | 95969 |