Popis:
Tento STANDARDNÍ řezací kotouč je vaším preferovaným partnerem pro řezání různých typů hornin s velkými průřezy pomocí benzínového separátoru. Nástroj zaujme nejen svou sníženou silou, pohodlnou prací, ale také vynikající řeznou účinností. Proto je kotouč nejlepší volbou pro každého řemeslníka a profesionála pro řezání pevného materiálu z kamene a zdiva.
Charakteristika:
- Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 100 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: C30S-BFSSTONE /100
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 25,4 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Vysoká účinnost řezání umožňuje snížit pracovní sílu a dosáhnout nejlepších výsledků
- Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
- Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
- Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje
Použitie:
- Pro obrábění hornin
- Pro řezání pevného materiálu a velkých průřezů
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem