Bezpečnostní nůž SECUBASE 383 s polystyrénovou čepelí 379, 1 v jedné krabici

Č. pol.: 383005.02
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
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 383005.02
    EAN/GTIN 4002632803284
    Číslo výrobcu 383005.02
    Číslo L L60170 879

    Popis

    Popis:

    Rozhodujete se, jak snížit. Se zoubkovanou čepelí.
    Bezpečnostní nůž, který funguje také jako nůž? Nový systém SECUBASE 383 dokáže obojí. Váš řezací nástroj je zpočátku vybaven automatickým systémem zpětného zatažení čepele, aby se zabránilo řezáním. Některé aplikace řezání se však snadněji manipuluje s pevným kotoučem, včetně řezu pily. Pro tento účel můžete volitelně uzamknout čepel v sedmi různých stupních. To umožňuje efektivní práci.
    • Základní materiál:
      Plast zesílený skelným vláknem
    • Dlouhý výjezd čepele
      ″dlouhý″ je ve skutečnosti podhodnocenému: Výboj čepele je max. 7,8 cm. Kromě toho, vroubkovaná hrana pěnové čepele dělá SECUBASE 383 odborníkem na řezání až 4 vrstvých kartonů, stavební pěny, pěny a dokonce i polystyrenových desek.

    • Pokud chcete použít SECUBASE 383 jako řezací nůž, máte na výběr ze sedmi nastavení (hloubky řezu od 7 do 73 mm). Poté zámek opět uvolněte – a lopata se jako obvykle zasune.
    • Ergonomická rukojeť
      pro ochranu vaší ruky je SECUBASE 383 neustále ergonomicky tvarován. Mírně zúžená rukojeť je velmi pohodlná. Dalším příkladem je skluzavka, která se díky rampě velmi snadno pohybuje.
    • SECUBASE 383 je určen pro praváky i leváky.
      Jako levák můžete otočit čepel o 180° jednou – a můžete začít. Palcem stiskněte posuvník a zámek.

    • Pro přístup k dlouhému a flexibilnímu čepeli použijte modré tlačítko pro výměnu čepele na konci rukojeti. Nyní můžete vytáhnout vnitřní část včetně posuvníku. Čepel je držena na místě dvěma magnety.

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Volitelné zabezpečení (SECUBASE)
    • Bezpečnostní technologie II: Zatahování a aretace čepele - volitelná bezpečnost
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 3 - 73 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 4 vrstev, karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvé, fóliové a papírové pásy, fólie, stretch, smršťovací fólie, Pěna, polystyren, pytlovaného zboží, lepicí páska, plastový pásek, Laminovaný film, laminovaný film, PVC podlaha, plst, netkaná textilie
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 379,60
    • Volitelný nůž: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Styrofoam čepel
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Ne

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka