{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť aktívnych zón | 150×95 mm | |
Hĺbka zasunutia | 40 mm | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
Sieťové napätie | 220 V; 240 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC) | + | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Demagnetizačný prístroj |
Číslo položky | 380863 HD2 | |
EAN/GTIN | 2050001743770 | |
Číslo výrobcu | 890.70-HD2 |