{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka pólovej dosky | 250 mm | |
Šírka pólovej dosky | 305 mm | |
Dĺžka puzdra | 260 mm | |
Šírka puzdra | 315 mm | |
Výška puzdra | 137 mm | |
max. šírka obrobku | 305 mm | |
Hĺbka zasunutia | 75 mm | |
Príkon | 990 W | |
Hmotnosť | 36,5 kg | |
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC) | +++ | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupeň ochrany | IP 21 | |
Doba zapnutia | 100 % | |
Druh produktu | Demagnetizačný prístroj |
Číslo položky | 380862 300 | |
EAN/GTIN | 4045197886224 | |
Číslo výrobcu | 380862 300 |