{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka pólovej dosky | 400 mm | |
Šírka pólovej dosky | 260 mm | |
Šírka | 306 mm | |
Výška | 87 mm | |
Hĺbka zasunutia | 50 mm | |
Príkon | 920 W | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC) | ++ | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupeň ochrany | IP 20 | |
Doba zapnutia | 100 % | |
Druh produktu | Demagnetizačný prístroj |
Číslo položky | 380861 400 | |
EAN/GTIN | 2050001717665 | |
Číslo výrobcu | 890.02-400 |