{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ skľučovadla | 250 mm | |
Výška | 70 mm | |
Tolerancia výšky | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nezmagnetizovaného zrna | 30 mm | |
⌀ maximálny priemer vyvŕtaného otvoru | 50 mm | |
⌀ rozostupnej kružnice otvorov | 140 / 220 mm | |
⌀ závitu | 8×M6 | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Menovitá prídržní sila | 135 N/cm2 | |
⌀ centrovania | 80 mm | |
Hĺbka centrovania | 5 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínacie púzdro |
Číslo položky | 380810 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310934 | |
Číslo výrobcu | 244.06-250 |