Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov 200

Č. pol.: 380776 200
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 200 mm
Výška 57 mm
Tolerancia výšky 0 / -1 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 154 mm
⌀ závitu 4×M8
Výška magnetického poľa 8 mm
Hmotnosť 15 kg
Menovitá prídržní sila 100 N/cm2
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 5 mm
⌀ centrovania 150 mm
Hĺbka centrovania 4 mm
Paralelná pólová vzdialenosť 1,9 mm
možný centrovací otvor J 200×5 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380776 200
EAN/GTIN 2050001943651
Číslo výrobcu 244.01-200

Popis

Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu je možné plynule nastaviť.

Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.
Na upnutie malých a tenkých až stredne veľkých obrobkov.

Poznámka:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka