Vysokovýkonná bočná fréza BiCut cla

Č. pol.: 38060
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 38060
EAN/GTIN 4010995380601
Číslo výrobcu 38060
Číslo L L60070 2730

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Dvoje kleště v jednom nářadí - 200 % síly je kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka
  • Šetří zdraví: Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání kloubů ruky
  • Použití: Ke stříhání různých matksiálů od měkkých až po extra tvrdé jako např. kabely, hřebíky, šrouby, čepy, drátová lana, pružinový drát, řetězy a mnoho dalších
  • Tvar hlavy: Půlkulaté
  • Matksiál: Tvrdé jako ocel - kované v zápustce z jakostní oceli C70
  • Na základě DIN ISO 5749

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 3 mm
  • celková dĺžka (mm): 200 mm
  • celková dĺžka (palce): 8″
  • Rezná sila: 21
  • Pevný drôt (mm): 3,5 mm
  • Kalená pružinová oceľ (mm): 3 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka