{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka pólovej dosky | 255 mm | |
Šírka | 130 mm | |
Výška | 49 mm | |
Tolerancia výšky | +0,5 / -2 mm | |
Výška magnetického poľa | 6 mm | |
Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 8 mm | |
Hmotnosť | 14,5 kg | |
Menovitá prídržní sila | 80 N/cm2 | |
Druh produktu | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky | 380500 255 | |
EAN/GTIN | 4045197310682 | |
Číslo výrobcu | 243.01-255X130 |