SER 0750 K16TT-JHP Nástrojový držák pro vnější závit pro břitové destičky s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 3800256
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DECAIQTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800256
EAN/GTIN 7291075348286
Číslo výrobcu 3800256
Číslo L L24090 336

Popis

Popis:

  • Držák závitových nástrojů
  • Délka hlavy (LH): 0,79″.

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH): 0.79″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TTG-16E
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 0.57″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky