SIL 0032 S22 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3800057
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800057
EAN/GTIN 7291075071559
Číslo výrobcu 3800057
Číslo L L24090 75

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 38 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka