Kleště pro mechaniky s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 200 mm

Č. pol.: 38 35 200 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 38 35 200 T
    EAN/GTIN 4003773083771
    Číslo výrobcu 38 35 200 T
    Číslo L L70010 2071

    Popis

    Popis:

    • vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu
    • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

    Charakteristika:

    • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
    • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
    • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
    • Délka čelistí (L3): 73,0 mm
    • Šířka hlavy (W3): 17,5 mm
    • Ochrana proti pádu: ano
    • chromované
    • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
    • Připoutané nástroje

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka