Kleště pro mechaniky potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 38 31 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 38 31 200
EAN/GTIN 4003773040712
Číslo výrobcu 38 31 200
Číslo L L70010 262

Popis

Popis:

  • vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 73,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 17,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka