Popis:
ZARGES K 470 - IP 67: optimalizovaná ochrana proti vodě a prachu.
Vysoce kvalitní speciální nádoba z hliníku.
Extra velký vyrovnávací ventil tlaku.
Testováno TÜV SÜD.
Třída ochrany IP 67 podle DIN EN 60529 : 1992.
Inovativní patentovaná kombinace závěsu a zámku.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Speciální velikosti na vyžádání.
Stohovací rohy z hliníkového odlitku.
Ergonomické rukojeti pro pohodlné přenášení.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Charakteristika:
Hmotnost 13,4 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 900 mm × 640 mm × 450 mm
Vnitřní výška 450 mm
Vnitřní délka 900 mm
Materiál hliník
Svazek 259 l
Vnější šířka 690 mm
Vnější výška 480 mm
Vnější délka 950 mm