Upínací prvok Páková rukoväť 28/175

Č. pol.: 377152 28/175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Prevedenie variabilné
Výška upínania max. 300 mm
Vykladanie 40−175 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377152 28/175
EAN/GTIN 4008158036854
Číslo výrobcu TWV28-30-17H

Popis

Prevedenie:

Páková rukoväť so západkovým mechanizmom na postupné a vibráciám odolné upínanie.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka