Ochranný uzáver 6/19

Č. pol.: 377020 6/19
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6893
pre skrutky M12/SW19
26 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Ochranný uzáver

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377020 6/19
EAN/GTIN 4020772099367
Číslo výrobcu 99366

Popis

Prevedenie:

Guma odolná voči olejom.

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.

Poznámka:

  • 6/18 = OK18 (nová norma = označenie 6 na prítlačnej ploche).
  • 6/19 = OK19 (stará norma).
  • Minimálny odber podľa veľkosti 10 kusov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka