Prítlačná skrutka na upnutie 2

Č. pol.: 376980 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Veľkosť prítlačných skrutiek M6×35 mm
Výška r 19 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376980 2
EAN/GTIN 4020772099022
Číslo výrobcu 99028

Popis

Prevedenie:

Prítlačná skrutka, zušľachtená a s gumenou ochrannou krytkou.
S maticou a podložkou.

Vhodné pro:

vhodné pre 376500376520, 376570: 2
vhodné pre 376610376650: 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka