• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Priečne rameno, Typ: 6

Č. pol.: 376970 6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6
Vzdialenosť prítlačných skrutiek 54 mm - 200 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek M12×80 mm
Celková dĺžka 240 mm
vhodné pre č. 376500 - 376520; č. 376570 5 / 6
Druh produktu Priečne rameno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 376970 6
EAN/GTIN 4020772099565
Číslo výrobcu 99564
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

S pridržiavcou skrutkou a 2 prítlačnými skrutkami s ochrannými gumenými krytkami odolnými proti oleju. Držiak pozinkovaný, skrutky zušľachtené.

Použitie:

S týmto priečnym ramenom sa môžu súčasne upínať 2 menšie obrobky alebo 1 veľký obrobok na 2 bodoch.
Priečne rameno sa môže upevniť na prídržnom ramene zveráka hore alebo dole.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka