Uhlová noha stabilná 5

Č. pol.: 376730 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Dĺžka odsadenia b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Druh produktu Uhlová pätka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376730 5
EAN/GTIN 4020772094058
Číslo výrobcu 94052

Popis

Použitie:

  • Rozšírená oblasť použitia skrz väčšiu upínaciu výšku.
  • Upevnenie prostredníctvom 4 skrutiek.

Vhodné pro:

Ojnicový rýchloupínač č. 376700; 376710.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka