{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376725 3 | |
Upínací zdvih | 38 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 1 300 N | |
Celková výška H | 100 mm | |
Celková dĺžka L | 237 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×50 mm | |
predná časť závitu na upínači | M20×1,5 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226792 | |
Číslo výrobcu | 376725 3 |