Ojnicová rychloupínka krátky tvar 2

Č. pol.: 376725 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 376725 2
Upínací zdvih 19 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah) 900 N
Celková výška H 74 mm
Celková dĺžka L 163 mm
Prítlačná skrutka M6×40 mm
predná časť závitu na upínači M16×1,5 mm
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376725 2
EAN/GTIN 4045197226785

Popis

Prevedenie:

Lícovaná skrutka zušľachtená.
  • Ergonomická rukoväť z plastu odolného proti oleju.

Použitie:

  • Priame upevnenie na plechových stenách.
  • Na telese zariadenia s čelným závitom.

Zvláštní příslušenství:

Uhlová pätka č. 376735.

Poznámka:

  • Z nehrdzavejúcej ocele na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely