{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6844J | |
Upínací zdvih | 67 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 4 000 N | |
Celková výška H | 149 mm | |
Celková dĺžka L | 364 mm | |
Prítlačná skrutka | M12×50 mm | |
predná časť závitu na upínači | M24×1,5 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376700 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008567 | |
Číslo výrobcu | 557399 |