{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6837M | |
Vzdialenosť otvorov e | 25,7 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 25 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Výška upínania H | 32 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 800 N | |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | |
celková výška | 48,5 mm | |
Celková dĺžka | 134 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×45 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376617 3 | |
Číslo výrobcu | 94201 |