{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376508 4 | |
Vzdialenosť otvorov e | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 45 mm | |
⌀ otvoru d | 8,3 mm | |
Výška upínania H | 43 mm | |
Prídržná sila P1 | 2 500 N | |
Prídržná sila P2 | 3 470 N | |
celková výška | 218 mm | |
Celková dĺžka | 143 mm | |
Prítlačná skrutka | M10×89 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376508 4 | |
EAN/GTIN | 4020772390310 | |
Číslo výrobcu | 376508 4 |