Vodorovný upínač variabilný 20

Č. pol.: 376400 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila 2 000 N
automatické vyrovnanie výšky S 20 mm
maximálna výška upínania 35 mm
Prítlačná skrutka M6×49 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376400 20
EAN/GTIN 4045197953308
Číslo výrobcu 376400 20

Popis

Prevedenie:

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

Výhoda:

Plynulá vyrovnávacia funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka