Krycia lišta pre T-drážky 12

Č. pol.: 375510 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6486
    Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
    Druh produktu Krycia lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375510 12
    EAN/GTIN 4020772071448
    Číslo výrobcu 71449

    Popis

    Prevedenie:

    Hliníková profilová lišta, 1 m dlhá.

    Použitie:

    • Žiadne namáhavé dodatočné čistenie drážky strojového stola nie je potrebné, keď voľná drážka bola predtým zakrytá krycou lištou.
    • Krycie lišty sa môžu bez námahy po obrábaní odstrániť.

    Poznámka:

    Odvíjanie na želanú dĺžkovú mieru je s jemným pílovým listom bez problémov možné.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka