Prevedenie:
Zušľachtené skrutkové prvky, trieda pevnosti 8.8.
Obsah:
Upínacie výšky s 2 upínacími bodmi v mm: 150
Upínacie výšky s 4 upínacími bodmi v mm: 115
Upínky so stupňovitými zubami: 2 × veľ. 14 × 100 mm; 2 × veľkosť 14 × 150 mm
Skrutky pre T-drážky, trieda pevnosti 8.8: 4 × M12 × 14 × 50 mm; 4 × M12 × 14 × 125 mm
Podložky, vrúbkované D × Š × V v mm: 4 × veľkosť 2 (38 × 31 × 66); 4 × veľkosť 3 (67 × 31 × 117)
Závrtná skrutka, trieda pevn. 8.8 v mm: 4 × M12 × 125
6-hranná matica (d 1,5 vysoká): 4 × M12
Kotúč pre upínacie prípravky: 4 × M12
Predlžovacie matice: 4 × M12
Hmotnosť v kg: 8,5
Vonkajšie rozmery kartónu v mm: 275×125×65