Súprava upínacích nástrojov 18/M16

Č. pol.: 375425 18/M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer T-drážky 18 mm
Závit M16
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375425 18/M16
EAN/GTIN 4062406206222
Číslo výrobcu 375425 18/M16

Popis

Použitie:

Ideálne na výrobu nástrojov, výrobu a školiace zariadenia.

Obsah:

Úpinka: 4 ks / 18×125 mm
Upínacie podložky: 4 ks / Veľ. 3
Drážkový T-kamen: 6 ks / M16×18
Skrutky so stopkou: 4 ks Veľ. M16×125 mm; 4 ks Veľ. M16×160 mm; 4 ks Veľ. M16×200 mm
Vysoké matice: 6 ks Veľ. M16
Podložky: 6 ks Veľ. M16
Predlžovacie matice: 2 ks Veľ. M16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka