Predlžovacie matice M18

Č. pol.: 375395 M18
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6334
Závit M18
Celková dĺžka 54 mm
Rozmer cez steny SW 27 mm
Rohový rozmer e 30,1 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375395 M18
EAN/GTIN 4020772082710
Číslo výrobcu 82719

Popis

Prevedenie:

Dvojitá dĺžka vysokej matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), obidva konce ploché.

Použitie:

Na vzájomné priskrutkovanie dvoch kolíkových skrutiek.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka