Matica s nákružkom M30

Č. pol.: 375390 M30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6331
Závit M30
Celková dĺžka 45 mm
Rozmer cez steny SW 46 mm
Rohový rozmer e 51,3 mm
Zväzok-⌀ 58 mm
Výška zväzku 8 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375390 M30
EAN/GTIN 4020772082178
Číslo výrobcu 82172

Popis

Prevedenie:

Matica s nákružkom (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.

Norma:

DIN 6331

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka