Závrtná skrutka DIN 6379 M24X400

Č. pol.: 375380 M24X400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6379
Závit M24×400
Dĺžka a 365 mm
Dĺžka b 250 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375380 M24X400
EAN/GTIN 4020772085049
Číslo výrobcu 85043

Popis

Prevedenie:

Závit valcovaný.

Použitie:

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 − 375330, maticami č. 375385 − 378395 a podložkami č. 375340 − 375360.

Norma:

DIN 6379

Materiál:

Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Závrtná skrutka DIN 6379  M24X400

Závrtná skrutka DIN 6379 M24X400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
23,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
27,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
2,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
37,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
51,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
37,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
51,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
206,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
248,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
167,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
248,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
3,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
3,21 €
Počet kolíkov 5 6 4 6 5 6 4 6
Závit M24×400 M4 M5
Dĺžka b 250 mm
Dĺžka L 5 mm 6 mm
vhodné pre 327401 327403 327400 327402 327401 327402 327400 327403
Typ 6379
Druh produktu Skrutka Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík Závitový kolík

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka