Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie 12/12

Č. pol.: 375375 12/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer drážky b1 stroja Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6323
Rozmer drážky b1 stroja 12 mm
Rozmer drážky b2 zariadenia 12 mm
Výška H 28,6 mm
Výška H1 5,5 mm
Dĺžka 20 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375375 12/12
EAN/GTIN 4020772071820
Číslo výrobcu 71829

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku zboku do drážok. Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť. Pre stroj postačujú 2kusy, príp. 4kusy pri dvojitom upínaní.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka