Kužeľová podložka Typ G M8

Č. pol.: 375360 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6319G
pre závit M8
⌀ otvoru d2 9,6 mm
Vonkajší ⌀ D5 24 mm
Hrúbka h4 5 mm
Druh produktu Kužeľová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375360 M8
EAN/GTIN 4020772081980
Číslo výrobcu 81984

Popis

Prevedenie:

Tvar C a D tvrdené cementáciou, forma G zušľachtený.

Použitie:

Typ D je veľkým priemerom vhodný aj na upínanie cez drážku pri úpinke.
Uhlové vyrovnanie do 3° pri použití po sadách.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka