Kužeľová podložka Tvar D M14

Č. pol.: 375355 M14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6319D
pre závit M14
⌀ otvoru d2 16,5 mm
Vonkajší ⌀ D4 28 mm
Hrúbka h3 5,6 mm
Druh produktu Kužeľová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375355 M14
EAN/GTIN 4020772081898
Číslo výrobcu 81893

Popis

Prevedenie:

Tvar C a D tvrdené cementáciou, forma G zušľachtený.

Použitie:

Uhlové vyrovnanie do 3° pri použití po sadách.
Tvar D sa môže použiť iba na otvormi, aby podložka úplne dosadala.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka