Kosoštvorcová skrutka 18X100

Č. pol.: 375335 18X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T drážky × dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 797
Kosoštvorec Áno
Menovitý rozmer T-drážky 18 mm
Závit G M16
Dĺžka L 100 mm
Dĺžka závitu b 65 mm
malá šírka kameňa a 17,7 mm
Šírka kameňa e 28 mm
Výška k 10 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375335 18X100
EAN/GTIN 4020772087371
Číslo výrobcu 87379

Popis

Prevedenie:

  • Kované
  • T-drážky frézované, valcovaný závit.
  • Zušľachtené na triedu pevnosti 10.9.

Použitie:

Na dlhých strojových stoloch sa uľahčí dodatočné zriadenie upínacích miest. Upínacia skrutka sa vloží zhora do T-drážky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka