Drážkový T-kameň kosoštvorec 20/M18

Č. pol.: 375330 20/M18
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Menovitý rozmer T-drážky 20 mm
Závit M18
Výška kameňa 24 mm
Šírka e 32 mm
Šírka a 19,7 mm
Výška k 12 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375330 20/M18
EAN/GTIN 4020772080297
Číslo výrobcu 80291

Popis

Použitie:

Na vloženie vložky zhora cez hrdlo do drážky T. (Nižšia zaťažiteľnosť ako č. 375315 z dôvodu upravenej dosadacej plochy).

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka