Drážkový T-kameň dlhý 8/M6

Č. pol.: 375325 8/M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Menovitý rozmer T-drážky 8 mm
Závit M6
Výška kameňa 10 mm
Šírka a 7,7 mm
Šírka e 13 mm
Výška k 6 mm
Dĺžka 26 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375325 8/M6
EAN/GTIN 4020772084653
Číslo výrobcu 84657

Popis

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre precízne stroje na šetrné narábanie so stolovými drážkami.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka