Drážkový T-kameň dlhý 14/M12

Č. pol.: 375325 14/M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
Závit M12
Výška kameňa 16 mm
Šírka a 13,7 mm
Šírka e 22 mm
Výška k 8 mm
Dĺžka 44 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375325 14/M12
EAN/GTIN 4020772084684
Číslo výrobcu 84681

Popis

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre precízne stroje na šetrné narábanie so stolovými drážkami.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka