Drážkový T-kameň Polotovar 24

Č. pol.: 375320 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 24 mm
Výška kameňa 32 mm
Šírka a 23,7 mm
Šírka e 40 mm
Výška k 16 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375320 24
EAN/GTIN 4020772084592
Číslo výrobcu 84590

Popis

Použitie:

Na výrobu posuvných blokov s abnormálnym závitom.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušľachtená oceľ, nezušľachtená (= polotovar, bez závitu).

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka