Drážkový T-kameň Polotovar 22

Č. pol.: 375320 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 508
    Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
    Výška kameňa 28 mm
    Šírka a 21,7 mm
    Šírka e 35 mm
    Výška k 14 mm
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375320 22
    EAN/GTIN 4020772084585
    Číslo výrobcu 84582

    Popis

    Použitie:

    Na výrobu posuvných blokov s abnormálnym závitom.

    Norma:

    DIN 508

    Materiál:

    Zušľachtená oceľ, nezušľachtená (= polotovar, bez závitu).

    Poznámka:

    Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka