Hlboký zverák vysoký, Závit: M8

Č. pol.: 375006 M8
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B 25 mm
Upínací zdvih 3 mm
Výška H 25 mm
Výška H1 15 mm
Upínacia sila 7 kN
maximálny uťahovací moment 25 Nm
Materiál Zušlachtená ocel
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375006 M8
EAN/GTIN 4059245237852
Číslo výrobcu K0932.0825

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť nízky a kompaktný dizajn. Sťahovací efekt vďaka šikmému vodiacemu klinu.

Použitie:

Na bočné upínanie obzvlášť nízkych obrobkov na upínacej doske.

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka