Vyrovnávacia skrutkovacia podpera 115

Č. pol.: 374480 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

najvyššia výška podložky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6415
najvyššia výška podložky 115 mm
najmenšia výška podložky 75 mm
Hlava SW 46 mm
⌀ spodného dielu 50 mm
Nosnosť 30 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374480 115
EAN/GTIN 4020772086510
Číslo výrobcu 86512

Popis

Prevedenie:

  • Citlivé vyrovnanie cez jemný závit M 30 × 1,5. Pevná klzná vložka zabraňuje otáčaniu a pohybu obrobku počas zarovnania.
  • Dodané valcové kolíky s ⌀ 12 × 50 mm a ⌀ 12 × 80 mm možno vložiť do stredového otvoru, čím sa celková výška zvýši o 30, resp. 60 mm.
  • Ak sa pod nivelačný skrutkový zdvihák umiestni strediaca doska č. 375030, je možná výška podpery do cca 1370 mm.

Poznámka:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka