Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované leskle modrou barvou RAL 5007. Šroubová konstrukce. 1 police s hranou vysokou 12 mm a 1 box s hranou vysokou 45 mm. Vyrobeno z desky z dřevěného materiálu, povrchový dekor buk. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 200, 820
Celková délka (mm): 985
Celková šířka (mm): 511
Celková výška (mm): 1040
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3