Prevedenie:
Modulárna konštrukcia umožňuje použitie rôznych zverák medziľahlých a základných prvkov, ktoré sa skrutkujú pomocou závitu. Jednotlivé prvky sa bezpečne upevnia pomocou hákového kľúča. S touto súpravou možno dosiahnuť maximálnu výšku 285 mm.
Výhoda:
- Maximálna výška 422 mm je dosiahnuteľná s ďalšími medziľahlými prvkami.
- Zlepšená manipulácia vďaka jednotlivým prvkom.
- Úspora času potrebného na nastavenie vďaka flexibilite dielov.
- Optimalizácia skladovania.
Obsah:
Skrutkový zdvihák s plochou podperou: Veľkosť 52; Hmin 42 mm; Hmax 52 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2
Veľkosť 70; Hmin 50 mm; Hmax 70 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2
Veľkosť 100; Hmin 70 mm; Hmax 100 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2
Nožný prvok: Veľkosť M10 × 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm
Medziľahlý prvok: Veľkosť 25; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm
Veľkosť 50; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm
Veľkosť 100; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm
Guľôčkový nadstavec 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm
Hákový kľúč: DIN1810B 45-50
Poznámka:
Maximálna dosiahnuteľná výška 422 mm s prípustnou podpornou silou 100 kN, nad uvedenou hodnotou hrozí riziko zalomenia. Nenastavujte pod zaťažením.